SHC-80 室外機日よけカバー グリーンライフ 67177139 SHC-80 室外機日よけカバー グリーンライフ 67177139 SHC-80 室外機日よけカバー グリーンライフ 67177139 SHC-80 室外機日よけカバー グリーンライフ 67177139 SHC-80 室外機日よけカバー グリーンライフ 67177139

室外機日よけカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67177139 品番SHC-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアコン室外機への直射日光を遮り、消費電力を削減します。
夏場の電気代対策におすすめです。
耐久性に優れた亜鉛メッキ鋼板を使用しているので、アルミシート製品に比べて丈夫で長持ち。
工事・工具不要!バンド式で簡単に取り付けられます。
室外機のカラーに合わせた塗装仕上げで家の外観に馴染みます。

用途エアコン室外機の日よけ 材質カバー/スチール、バンド/ポリエステル 固定方法バンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×34.5×8 取付可能寸法(cm)【取付可能室外機】80×33 ベルト長さ(cm)【付属】212
取扱説明書:(0.87MB)
注意
※本製品は家庭用エアコン室外機専用の日よけです。その他の用途で使用しないでください。
※集合住宅等のベランダに設置される場合、消防法上、仕切り板・避難ハッチ・消防隊侵入口サッシの傍には設置を避ける義務があります。
※ 設置にあたっては、管理組合にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする