プレミアムHDMIケーブル(PREMIUM認証シール取得付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67177157 品番 MXL-HD15N-PREMIUM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Premium HDMI Cable 規格認証取得済、2K・4K放送対応用になります。(8K放送には対応しておりません) 超高画質映像。音声(伝送速度18Gbps対応)。4K(60P)。4KUHD等に対応。HDR/ARC/HEC対応。マルチチャンネル(サラウンド)音声対応。バージョン2.0b。
プラグは金メッキ処理になります。

ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【パック】205×170×20 コネクタ形状HDMIオス-HDMIオス 機能HDR対応、ARC対応、HEC対応 プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K(60P)/4KUHD対応 ケーブル色ブラック
注意
※・2K・4K放送対応用になります。(8K放送には対応しておりません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする