全体図
ilive
iliveの 自転車ハンドル関連
iliveの グリップ/バーエンド
iliveの ハンドルグリップ
肉球エルゴグリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
67177279
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
凹み線で切り離せば短いサイズにも対応
用途
対応ハンドル径:22.2mm用のグリップ
長さ(mm)
128
色
黒/ピンク
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
注意
※本製品だけでは切り離すことはできません。 切り離す際はカッターなどをご使用ください。