CDQ2L32-50DCZ-P3DWAL CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMC 67201323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・リード線・ボディオプションなど5722種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
(C) ラバークッション付
注文コード
67201323
品番
CDQ2L32-50DCZ-P3DWAL
参考基準価格(税別)¥26,290販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) なし
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・片ロッド
取付ボルト
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする