ZE-3 スプレーホルダー 槌屋ヤック 67206099 ZE-3 スプレーホルダー 槌屋ヤック 67206099 ZE-3 スプレーホルダー 槌屋ヤック 67206099

スプレーホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67206099 品番ZE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

置き場に困るスプレーボトルをすっきりホールド。
内容量370mLまでのスプレーボトルをホールド可能。
(※ボトル等を含んだ対応総重量は450g)
カタカタしない軟質素材を採用。
ヘッドレストポール取り付け。
ポール径Φ10〜14mmまでのヘッドレストポールに取付可能。

材質軟質素材 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×150×54 取付可能ポール径(Φmm)10〜14までのヘッドレストポール 総質量(kg)0.45(※ボトル等を含んだ対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする