CD-157 USBエアピュリファイヤー 槌屋ヤック 67206169 CD-157 USBエアピュリファイヤー 槌屋ヤック 67206169 CD-157 USBエアピュリファイヤー 槌屋ヤック 67206169 CD-157 USBエアピュリファイヤー 槌屋ヤック 67206169

USBエアピュリファイヤー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67206169 品番CD-157
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USBポートに挿し込むだけ! オゾンで除菌・消臭。
USBポートに挿し込むだけで簡単に車内を除菌できる。
首振り・回転ができるフレキシブル機構でUSBコネクタ部が自在に可動。
持ち運べて便利。
通電モニターランプがプルーに光る。
パソコン等、屋内でも使用できる。
オゾン濃度:0.03ppm以下。

仕様強力オゾン消臭 材質PC・POM ブラック 発光色ブルー光 機能通電モニターランプ付き オゾン濃度0.03ppm以下 首振り90°可能 回転角度(°)270

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:593

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする