GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の ホース/チューブ
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水ホース
クラッシックホース (直径19mm、全長20m) 18022-20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67220406
品番
967247501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
丈夫で使用用途が汎用的なClassicホース。直径19mm。全長20m。
UV耐性:有毒な可塑剤(フタル酸エステル)や重金属は不使用。
耐久性:高品質なPVC交差織り素材採用。最大22バールまで耐圧。
用途
フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 ガルデナ
質量(kg)
4.1
色
グレー/ターコイズブルー
ホース寸法(全長)(m)
20
ホース径(Φmm)
19
耐圧(bar)
22