コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67220424 品番967243601
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート FLEXホース。全長10m。直径13mm。
パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。
UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。
多面的な使用:コンフォートFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。

用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ 質量(kg)1.4 ブラック/オレンジ ホース寸法(全長)(m)10 ホース径(Φmm)13 耐圧(bar)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする