曜日別特売
967248301 コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長30m) 18066-20 GARDENA(ガルデナ) 67220546

967248301 コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長30m) 18066-20 GARDENA(ガルデナ) 67220546
967248301 コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長30m) 18066-20 GARDENA(ガルデナ) 67220546
967248301 コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長30m) 18066-20 GARDENA(ガルデナ) 67220546
967248301 コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長30m) 18066-20 GARDENA(ガルデナ) 67220546
967248301 コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長30m) 18066-20 GARDENA(ガルデナ) 67220546
967248301 コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長30m) 18066-20 GARDENA(ガルデナ) 67220546

コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長30m) 18066-20

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード67220546品番967248301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート HighFLEXホース。全長20m。直径13mm。
パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。
UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートHighFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。
多面的な使用:コンフォートHighFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。

用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)3.9ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)30ホース径(Φmm)13耐圧(bar)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67220546
2021-10-26
用途: 洗車、高圧洗浄機、水やり等

高圧洗浄機に着脱アダプターを付けて使用しても膨れたり漏れたりしません。耐久性もよさそうです。とにかくおススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする