曜日別特売
CE2F80-750-M9NWS CE2 - ブレーキ付ものさしくん SMC 67224003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード67224003品番CE2F80-750-M9NWS
参考基準価格(税別)¥246,400販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)750仕様シリンダ追記号: ジャバラ:(-) ジャバラなし、シリンダ追記号: クッション:(-) 両側クッション付、シリンダ追記号: コネクタ:(-) コネクタ付、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする