オゾン除菌システム SANY PLUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67231579 品番CGO-SPU
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

オゾンの自然な酸化力だけで除菌を行い、酸素に戻るので危険な残留化学物質はありません。
空間サイズに合わせた適正なプログラムを施工することでオゾンが空間に広がり、織物素材にも浸透します。
病原菌などが繁殖しやすく手の届きづらい場所にも行き渡り除菌します。
自動プログラムによって適正な高濃度オゾンを発生させた後は残存オゾンを回収して酸素に還元するので室内の革製品、家具、内装や機械にもダメージを与えません。
除菌プロセスの最後に残存オゾンを酸素に戻し空間を安全な状態に戻します。
持ち運びが簡単で、コンセントにさして2タッチするだけの簡単操作です。
サニティーシステムの研究結果と認証について。
国際的に認知されているMedical University of Padua大学はEU基準EN14476 及び EN17272 に準拠するバイオセーフティレベル3実験室において、Sanity SystemがCOVID-19の原因であるSARS-CoV-2ウィルスに対して99.9%の効果がある事を実験結果として得ました。
Sanity Systemはイタリア農林水産省によりEUライセンスを発行されています。(PCS番号 100808)

用途会議室、病院、介護施設、レストラン等の除菌作業に トラスコ品番253-2988 セット内容100V電源ケーブル 質量(kg)13 容量オゾン排出量:10000mg/h 高さ(mm)620 奥行(mm)260 間口(mm)300 消費電力(W)(50/60Hz)150 電源電圧(V)110/250(50/60Hz) プログラム仕様P1: ショート、空間目安(最大100 m3)、施工時間(35分) / P2: ミディアム、空間目安(最大200 m3)、施工時間(45分) / P3: ロング、空間目安(最大400 m3)施工時間(85分)
注意
※オゾン除菌プログラム施行中の部屋に進入しないでください。
※施行プログラム完了後も可能であれば換気をおこなってください。
※これら推奨時間は空間の大きさにあわせた設定としておりますが、施行する環境の衛生状態が著しく劣悪な場合はより時間の長いプログラムをご選択ください。
※車にアクセサリーソケット(シガーソケット)がない場合は、窓から電源ケーブルを出して外部電源から電気を供給してください。
※その際、開いている窓はテープで塞ぐなどして車内を密室にしてください。
※施工後はすぐ入室できますが、オゾン臭が残ることがあるので、数分換気して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

SANY CAR/SANY PLUS 商品解説

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする