※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1K-Z/CDG1K-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストロークA(mm)75 ストロークB(mm)75 注文コード67238326 品番CDG1KBN20-75+75Z-M9BWL-XC10
参考基準価格(税別)¥24,480 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はチューブ内径・ストロークA・ストロークBなど94種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじ A:(-) ロッド先端おねじ、ロッド先端ねじ B:(-) ロッド先端おねじ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し クッション(N) ラバークッション チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークA(mm)75 ストロークB(mm)75 作動方式複動・両ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする