曜日別特売
CDG1KBN32-25+50Z-C73CL-XC10 CG1K-Z/CDG1K-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形 SMC 67238448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1K-Z/CDG1K-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)25ストロークB(mm)50注文コード67238448品番CDG1KBN32-25+50Z-C73CL-XC10
参考基準価格(税別)¥24,480販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじ A:(-) ロッド先端おねじ、ロッド先端ねじ B:(-) ロッド先端おねじ、オートスイッチ:C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出しクッション(N) ラバークッションチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)25ストロークB(mm)50作動方式複動・両ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする