曜日別特売
CDG1RA63-250FZ CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 SMC 67240076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)250形式(A) エアクッション注文コード67240076品番CDG1RA63-250FZ
参考基準価格(税別)¥25,030販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド先端金具-ストローク(mm)250形式(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)63ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする