曜日別特売
CG1RA20-85Z CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 SMC 67240286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)85形式(A) エアクッション注文コード67240286品番CG1RA20-85Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,640
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) ブラケットなしストローク(mm)85形式(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする