曜日別特売
CG1YB20TF-500Z CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド SMC 67251005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(TF) M5x0.8注文コード67251005品番CG1YB20TF-500Z
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TF) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする