ガススプリング

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67265774 品番 L-420N-4
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

寸法B1(mm)106 寸法B2(mm)146 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)71 寸法D3(mm)10 用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:78[8]、最小長時:101[10.3] 分野設備・機械
注意
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67265756
2024-07-10
用途:
ルーフボックス修理

INNO製ルーフボックスのショックがダメになったので交換用に購入。
この値段でしかも発送も早かったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
67265765
2022-11-23
用途:
s30 ショートノーズカーボンボンネットダンパーに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

反力もちょうど良く、ストロークも60mmと、他社製品より10mm長く、ちょうど良い感じに取付できました。左右1本ずつ合計2本使用です。
コストパフォーマンスも良く満足してます。

3人が参考にしています
対象商品:
67265756
2022-08-21
用途:
ルーフボックス

20年のinnoルーフボックスのガスダンパー交換に使用。サイズは丁度良かったのでポンズケでした。ただ少し反発力が強いようで、ボックスの蓋がきちんと閉まらなくなりました。少し蓋が浮く感じです。でもおおむね満足なので星五つです。

2人が参考にしています
対象商品:
67265774
2022-07-30
用途:
ルーフボックスのガススプリング交換
製造業

メルセデス純正ルーフボックスのガススプリングにも適用出来ました。アームをバラすが大変です。ガススプリングも本体側の固定形状が違いますが、特に問題ありませんでした。あくまでも自己判断でお願いします。

対象商品:
67265774
2022-10-24
用途:
バイクシートの勝手に閉まるのを防止

防止できるかと考えて取り付けを試みましたが、見事に失敗しました。
製品自体に何の問題もありません。メットインスクターターとか取り付けスペースに余裕があればできたかもしれませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
67265756
2022-01-05
用途:
郵便ポストの開閉部の細工
江浦工作所 様 (製造業)

小さいわりにはダンパーだ強力です。小さな扉の開閉には最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
67265756
2021-09-14
用途:
純正部品との交換
有限会社隅田農園 様

純正部品が経年劣化でガス抜けしていたのを安価で交換できました。最初だけかも知れませんが、反発力が強く使う場所によっては注意が必要です。

対象商品:
67265756
2021-05-28
用途:
車の整備
製造業

RV-INNOのルーフボックスのスプリングが、全然だめになったので、交換部品を探していました。L-420N-2が同じサイズと言うのが驚きで、価格も手頃で助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする