神保電器
アースターミナル付 15A・20A共用 接地コンセント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67269484
品番
WJ03410PW
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15/20
仕様
アースターミナル付
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意