画像準備中

シール 電線が入っていますので釘を打たないで下さい

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67271627 品番 JH-105
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54円となります。
参考基準価格(税別)¥48 販売価格(税込) ¥46
販売価格(税別)
42
文字内容電線が入っていますので釘を打たないで下さい。 取付方式シール 寸法(mm)32×32 文字色 シール色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする