画像準備中

チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切 (表示灯200V)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67272415 品番JEC-BN-1MCR(200V)PW
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
電流(A)15 電圧(V)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする