電子式4時間タイマスイッチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67276527 品番JEC-BN-ETMCL4(PW)
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
種別4時間 電流(A)0.6 電圧(V)100 適合負荷換気扇専用(最低)2W、(最高)60W アズワン品番64-9693-09

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67276527
2023-08-12
用途:
浴室の換気スイッチの交換に購入しました。

業者にて設置しましたが、機能性がとても良い製品と満足してます。スペースがコンパクトに収まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
67276527
2021-02-16
用途:
トイレとお風呂の換気扇のスイッチを交換
建設業・工事業

古い建物なのでトイレとお風呂の換気扇のスイッチが
普通の埋め込みスイッチだったので交換しました。
夏場は臭いや湿気がこもりがちなのでタイマー制御はありがたいです。
(今までは切り忘れて24時間換気していることもありました)
第二種電気工事士持ちなので自分で交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
67276527
2020-11-19
用途:
換気扇のタイマー
建設業・工事業

風呂場の換気扇用タイマーとして使用。
SW部のめんせきがもう少し大きいか、段差(ストローク)があればSWを入れた感触が、わかりやすい。

対象商品:
67276527
2020-07-21
用途:
住宅用換気扇スイッチ

住宅の浴室、及びトイレ等の換気扇取替の際に、提案して取替をします。
便利だと喜んでくれる方が非常に多いです。

1人が参考にしています
対象商品:
67276527
2020-06-28
用途:
浴室の15cmφのパイプファンの機械式タイマーからの交換

機械式タイマーで2回ほど寿命で交換。3回目の交換になりますが、電子式が出来ていたので、3社比較で、スイッチの構造と、タイマーの時間でこれにしました。価格、構造、仕様とも満足です。

対象商品:
67276527
2019-03-03
用途:
換気扇のタイマー

長年使っていた、ねじ式タイマーのねじが機構が馬鹿になり壊れました。今時、ねじ式タイマーなど使っている方が、珍しいのでしょう、今回、電子式にしました。よく動いてくれています。今度は、武骨な人が、押しボタンを力いっぱい押して壊さないことを祈っております。

対象商品:
67276527
2018-04-28
用途:
ユニットバスの取り換え用の天井換気扇
建設業・工事業

思った以上に取り付けやすく、設定時間も3パターンのみで使いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする