ハタノ製作所
ハタノ製作所の 水廻り部材
ハタノ製作所の 洗濯機用品
ハタノ製作所の 排水部材
ウルブロウォッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67277431
品番
OMA-WH
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
今お使いの洗濯機に取り付けるだけ
ウルトラファインバブルの力で頑固な汚れを落とす
簡単取付
工事不要
縦型洗濯機、ドラム式洗濯機に使用できます。(二層式洗濯機は使用不可)
材質
アルミ複合板
厚さ(mm)
3
質量(g)
250
開口寸法(mm)
天井:450〜456、内枠:410〜417
適合メーカー
ナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ