埋込クワイトスイッチ 15A片切

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67277586 品番SF-115-1
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
電流(A)15 電圧(V)300 アズワン品番64-9697-37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67277586
2024-04-29
用途:
故障して取り替えた。
その他業種

古いので無いかと思った。あったので大変に助かった。

対象商品:
67277586
2021-02-05
用途:
ポリッシャーのスイッチ交換
サービス業

ポリッシャーのスイッチ交換用に。
固定用の金具は既存の物と組み替えて使用。
写真には写っていませんが右側は端子が出ていますので、
ビニールテープ2重巻き以上の絶縁処理が必要です。
10年以上前のポリッシャーのユルユルスイッチがカチカチと新品に戻りました!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする