インタースタティックプロテクト アイスミント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 67277659 品番 Φ11x50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ロープの表皮に高強度のアラミド繊維を使用している耐切創性に優れたスタティックロープです。
同等の直径と表皮比率をもつスタティックロープと比べ、約2倍の耐切断性を持ちます。
これらの特性と低い伸び率により、ロープが鋭いエッジにさらされている場合、または追加でセーフティマージンが望まれる場合はすべての用途でインタースタティックプロテクトが最初の選択肢となります。
【カットプロテクト】
ポリアミドよりも高い耐切断性を持っている高強度アラミド繊維をロープ表皮に編みこんでいます。
【サーモシールド】
ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。
この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。

用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等 仕様カットプロテクト、サーモシールド 材質ポリアミド、アラミド アイスミント 長さ(m)50 引張強度(kN)35 質量(g/m)77 伸長率(%)2 太さ(mm)11 各種認証EN1891 TypeA
注意
※使用時にはエッジ保護が必要になります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする