パワースタティック ナイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード67277686 品番Φ11x200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

特に優れたハンドリング性と結びやすさを備えたロープです。
ディッセンダーやビレイデバイス、レスキューデバイスを滑らかに通るため、さまざまな用途で使用できます。
撚り合わせと収縮処理をされた表皮構造による、耐摩耗性の最大化と収縮性の最小化を実現しました。
編み込み構造の芯による高い耐久性とエッジ安定性があります。

用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等 仕様サーモシールド 材質ポリアミド ナイト 長さ(m)200 引張強度(kN)29 質量(g/m)81 伸長率(%)4.3 太さ(mm)11 各種認証EN1891 TypeA

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする