埋込スイッチ 3路

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67277753 品番JEC-BN-3(PW)
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
回路方式3路 電流(A)15 電圧(V)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67277753
2018-11-07
用途:
店舗工事
伊藤商店 様 (サービス業)

お店の照明スイッチをすっきりしたものにしたく、探していました。神保電器のものがいちばんシンプルでかちっとした質感で購入して正解でした。

対象商品:
67277753
2017-12-04
用途:
玄関灯を3路スイッチ化に
その他業種

玄関が薄暗いので灯を新設する際に、
玄関と居間入り口との間で、3路化にしました。
これで、玄関まで戻らなくても、オンオフできます。

ただ、現実的には、二個一組で回路が作れるわけで、
セット売りがあってもよさそうだと思います。
また、単価がやや高めの印象で、それが二倍されるので、
購入に踏み切るまでに随分と日を費やしました。

この3路スイッチではなく、
2路複線のものや、ほたるスイッチ、3点スイッチ、などが
これより安く他所で売っているので、
この価格帯は、どうなのかと思って他を色々と探したのですが、
結局廉価なものは見つけられなかったので、購入しました。

特許か何かの都合ですかね。
もしそういう事情があるなら、表示して欲しいものです。
手間が省けますから。
あと、「Made in Japan」は価値のある表示ですから、
該当するものは全て、その旨の表示が欲しいですね。
何でもかんでも安ければいいというつもりもないので。
この製品は「MADE IN JAPAN」と刻印されてましたよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする