DEWALT
DEWALTの 充電工具 本体
DEWALTの 研削/研磨
DEWALTの サンダー/ポリッシャー
ベルトサンダー替ペーパー DCM200N用 サンディングベルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
67277781
品番
DT3605-QZ
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
研磨に。
トラスコ品番
713-0423
適合機種
DCM200N-XJ
粒度
#80
寸法(mm)
13×457
ペーパー寸法(mm)
13×457
番手
#80
サイズ(mm)
13×457