コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルムシャンデリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67277808
品番
AA42865L
参考基準価格(税別)
¥410,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
仕様
【グローブ着脱】グローブ押え式
材質/仕上
【アーム飾】鋼・銀古美色塗装木製 / 【グローブ】陶器 (白色模様入)
取付
取付簡易型
備考
調光器併用不可
消費電力(W)
35
機能
非調光
ランプ
LEDボール電球60形相当×5
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.7
皮相電力(VA)
59
光束(Lm)
3175
演色指数(Ra)
80
適正電圧(V)
100
適用畳数
〜10畳
LED交換
可能
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※
※調光器併用不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません