神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具電子機器
埋込リレーユニット 有電圧単極双投出力
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67277988
品番
WJ-RU1
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
JIS規格大角形2個モジュール動作表示ランプ(赤色)
電流(A)
5
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
動作時約2
出力
有電圧単極双投出力
定格
換気扇150W以下
結線方式
ねじ無端子構造、Φ1.6Φ2Cu単線専用
注意
※化粧プレートは別売です。