仕様調光器
幅(mm)Φ110
材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットシルバー塗装)
質量(kg)0.7
色ファインホワイト
取付傾斜天井に取付可能(55°まで)
タイプベース
消費電力(W)24.9
角度(°)【グレアカット】28
機能非調光
ランプLED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.3
皮相電力(VA)【100V】25【200V】28【242V】32
光束(Lm)2100
クラス2500Lm
配光角度(°)50
明るさFHT32W×2灯相当
出幅(mm)3
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ100
適正電圧(V)100-242
枠アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
取付必要高(mm)97
取付可能天井厚(mm)5〜25