100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)Φ150 光源色昼白色 ファインホワイト 注文コード67278088 品番AD52959
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は埋込穴・光源色・色など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器 幅(mm)Φ160 材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットシルバー塗装) 質量(kg)0.7 ファインホワイト 取付傾斜天井に取付可能(55°まで) タイプベース 消費電力(W)19.6 角度(°)【グレアカット】28 機能非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 皮相電力(VA)【100V】20【200V】26【242V】30 光束(Lm)1675 クラス2000Lm 配光角度(°)55 明るさFHT42W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ150 適正電圧(V)100-242 アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵 取付必要高(mm)89 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

※配光は傾斜天井対応ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする