100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色電球色 ファインホワイト 注文コード67278298 品番AD53030
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は埋込穴・光源色・色など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様グレアカット:28°、コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装、調光器:併用不可 質量(kg)0.5 ファインホワイト タイプベース 電圧(V)100-242 消費電力(W)12.4 明るさ(W)FHT32相当 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)3000 幅(Φmm)160 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)100V/13、200V/14、242V/15 光束(Lm)1145 クラス1500lm 配光角度(°)55 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 照射面近接限度(cm)10 傾斜天井取付角度(°)55まで LED交換不可 電源ユニット内蔵 取付必要高(mm)89 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

※配光は傾斜天井対応ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする