※単体画像

露出高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ PW色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67278934 品番1385(PW)
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ 定格電流(A)6 仕様送り端子なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする