仕様調光器:併用不可
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.5
色ファインホワイト
取付傾斜天井に取付可能(55°まで)
タイプベース
電圧(V)100-242
消費電力(W)7.1
明るさ(W)白熱球60相当
角度(°)グレアカット:28°
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.9
皮相電力(VA)100V/200V/242V:7/10/13
塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
光束(Lm)475
クラス600lm
配光角度(°)50
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ75
枠アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5〜25