LED高気密SB防雨防湿ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67279016 品番 AD7002B35
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.2 防雨・防湿型 タイプベース、高気密SB 電圧(V)100 消費電力(W)4.1 明るさ(W)白熱球60相当 本体アルミダイカスト・ブラック塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)3500 ランプ寿命40000時間 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.3 皮相電力(VA)7 光束(Lm)350 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)87 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ散光 LED交換不可 取付必要高(mm)89 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。

※調光器併用不可

※リニューアルプレート併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする