仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.2
型防雨・防湿型
タイプベース、高気密SB
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
明るさ(W)白熱球60相当
本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.3
皮相電力(VA)7
光束(Lm)440
出幅(mm)3
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)87
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ散光
LED交換不可
取付必要高(mm)89
取付可能天井厚(mm)5〜25