仕様調光器:併用不可
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.2
型防雨・防湿型
タイプベース、高気密SB
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
明るさ(W)白熱球60相当
本体アルミダイカスト・ブラック塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
皮相電力(VA)7
光束(Lm)395
出幅(mm)3
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)Φ100
埋込高(mm)65
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ散光
LED交換不可
取付必要高(mm)68
取付可能天井厚(mm)5〜25