仕様調光器:適合調光器別売
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.3
型防雨・防湿型
タイプベース、高気密SB
電圧(V)100
消費電力(W)8
明るさ(W)白熱球100相当
本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
機能調光・調色:位相調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
皮相電力(VA)12
光束(Lm)820
出幅(mm)3
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)Φ100
埋込高(mm)75
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ散光
LED交換不可
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5〜25