コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
ベースライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67279068
品番
AD92232
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
幅(mm)
□312
型
半埋込型
本体
アルミ・ホワイトN93塗装
適合ランプ
別売
出幅(mm)
2
埋込穴(Φmm)
□300
埋込高(mm)
36
注意
※取付にはボルトを使用