コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
LED 埋込型 ベースライト 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1278×320
注文コード
67279077
品番
AD92424
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1278×320
型
埋込型
本体
鋼板・白色塗装
適合ランプ
別売
出幅(mm)
7
埋込穴(Φmm)
1257×300
パネル
アクリル・乳白色
埋込高(mm)
130
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません