コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
ベースライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67279120
品番
AD92428
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
幅(mm)
□317
型
埋込型
本体
アルミ・ホワイトN93塗装
適合ランプ
別売
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
□300
埋込高(mm)
150
注意
※取付にはボルトを使用