コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の コンセント/スイッチ/プレート
コイズミ(小泉成器)の 電設用スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 調光スイッチ
調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【照度センサ入力数】内蔵照度センサ/1
注文コード
67279138
品番
AE40815E
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
調光方式
【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)
【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能
仕様
【照度センサ入力数】内蔵照度センサ/1
適合
リモコン:AE40812E
幅(mm)
Φ90
質量(kg)
0.3
色
白色
穴径(Φmm)
埋込:Φ75
定格電圧(V)
AC100-AC254
本体
プラスチック・白色
使用条件
温度5〜35度湿度85%以下(ただし結露なきこと)
入数(個)
1
出幅(mm)
6
埋込高(mm)
126
調光範囲
器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能
取付必要高(mm)
126