コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
シグナルコンバータ(DALI専用)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67279156
品番
AE48145E
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
幅(mm)
116
質量(kg)
0.3
色
白色
取付
2個用スイッチボックスJISC8340取付専用
高さ(mm)
120
本体
プラスチック・白色
出力信号
最大300mA(1回路あたり)、2系統
入数(個)
1
信号入力
2系統
出幅(mm)
8
適合コントローラ機種
メモリーライトコントローラAE54341E/AE54342E/AE49236E