コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の コンセント/スイッチ/プレート
コイズミ(小泉成器)の 電設用スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 調光スイッチ
LED適合調光器(逆位相制御方式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67279181
品番
AE49350E
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
調光した明るさのまま点灯できます
仕様
3路スイッチ:付
幅(mm)
70
質量(kg)
0.2
色
白色
取付
1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
高さ(mm)
120
備考
3A(300W)まで
本体
プラスチック・白色
入数(個)
1
出幅(mm)
20
注意
※2ヵ所で操作する場合は、別途3路スイッチが必要です。