コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
LED ベースライト ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67279190
品番
AE49454Y
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
適合調光器:別売
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)
100-254
消費電力(W)
45.4
明るさ(W)
FHF32×2灯相当(高出力)
本体
別売
機能
調光・調色:DALI/PWM調光
ランプ
LED
色温度(K)
3000
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
皮相電力(VA)
100V/200V/254V:46/46/46
演色指数(Ra)
82
LED交換
不可
入数(本)
1
注意
※DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能