CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルトラッシュECO-50プッシュ蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67279214
品番
YW-133L-OP3-BL
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フタ選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-50のプッシュフタ。
しっかり固定できるフタロック式。中身が見えず臭いも漏れにくいプッシュフタです。
フタの種類
プッシュ式
材質
再生ポリプロピレン(PP)
用途
オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。
付属品
分別表示シールA
トラスコ品番
370-2464
形状
角型
幅(mm)
280
高さ(mm)
205
質量(g)
約0.7
種類
分別用
奥行(mm)
490
エコマーク認定
認定
色(フタ)
ブルー
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
注意
※フタのみ。ボディは別売になります。
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった