リサイクルトラッシュECO-50プッシュ蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67279248 品番 YW-133L-OP3-G
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フタ選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-50のプッシュフタ。
しっかり固定できるフタロック式。中身が見えず臭いも漏れにくいプッシュフタです。

フタの種類プッシュ式 材質再生ポリプロピレン(PP) 用途オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。 付属品分別表示シールA トラスコ品番370-2472 形状角型 幅(mm)280 高さ(mm)205 質量(g)約0.7 種類分別用 奥行(mm)490 エコマーク認定認定 色(フタ)グリーン グリーン購入法適合 商品タイプ エコマーク認定番号06 128 035
注意
※フタのみ。ボディは別売になります。

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする