リサイクルトラッシュECO-35プッシュ蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67279266 品番 YW-132L-OP3-BL
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フタ選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-35のプッシュフタ。
しっかり固定できるフタロック式。中身が見えず臭いも漏れにくいプッシュフタです。

フタの種類プッシュ式 材質再生ポリプロピレン(PP) 用途オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。 付属品分別表示シールA トラスコ品番370-2324 形状角型 幅(mm)280 高さ(mm)205 質量(g)約0.6 種類分別用 奥行(mm)420 エコマーク認定認定 色(フタ)ブルー グリーン購入法適合 商品タイプ エコマーク認定番号06 128 035
注意
※フタのみ。ボディは別売になります。

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする