CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルトラッシュECO-35プッシュ蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67279284
品番
YW-132L-OP3-W
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
フタ選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-35のプッシュフタ。
しっかり固定できるフタロック式。中身が見えず臭いも漏れにくいプッシュフタです。
フタの種類
プッシュ式
材質
再生ポリプロピレン(PP)
用途
オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。
付属品
分別表示シールA
トラスコ品番
370-2359
形状
角型
幅(mm)
280
高さ(mm)
205
質量(g)
約0.6
種類
分別用
奥行(mm)
420
エコマーク認定
認定
色(フタ)
ホワイト
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
注意
※フタのみ。ボディは別売になります。
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった