コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
スクエアタイプ ベースライト ユニット 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67279375
品番
AE50776
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
調光器:併用不可
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)
100-242
消費電力(W)
72
明るさ(W)
FHP45×4灯相当
機能
調光・調色:非調光
ランプ
LED
色温度(K)
3500
ランプ寿命
40000時間
光源色
温白色
皮相電力(VA)
100V/200V/242V:74/74/74
演色指数(Ra)
80
LED交換
不可